Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4HXD1 Bungee Hook Carabiner 3-7 / 64 Inch Length - Pack of 50 | AD8CMY

APPROVED VENDOR 4HXD1 Bungee Hook -karabiini, pituus 3-7/64 tuumaa - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8CMY Malli: 4HXD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustokoukku
Rungon materiaalipolykarbonaatti
VäriMusta
Halkaisija1 / 8 "
LopputyyppiCarabiner
Laitteistomateriaalipolykarbonaatti
Pituus3 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.53
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4HXD1 Bungee Hook -karabiini, pituus 3-7/64 tuumaa - 50 kpl pakkaus
€5.76 / yksikkö