HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4GRY5 Nipple Red Brass 2 1/2 x 6 1/2 In | AD7VVT

APPROVED VENDOR 4GRY5 Nipple Red Messinki 2 1/2 x 6 1/2 tuumaa

Tuote: AD7VVT Malli: 4GRY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysKierretty molemmista päistä
Pituus6.5 "
MateriaaliPunainen messinki
Dia ulkopuolella.2.875 "
Putken koko2.5 "
Paine125 psi
Aikataulu40
Temp. alue- 20 - 400 astetta F
TyyppiAikataulu 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.27
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAikatauluYhteyseräTemp. alueTyyppiPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E694 Nänni Punainen Messinki 1-1 / 4 Npt - Pakkaus 25 | AA2DUQ 10E69440NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni1.25 "Punainen messinki1.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E695 Nännipunainen messinki 1/2 Npt - 25 kpl pakkaus | AA2DUR 10E69540NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni4"Punainen messinki5 / 8 "€308.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E696 Nänni Punainen Messinki 2 Tuumaa Npt - Pakkaus 25 | AA2DUT 10E69640NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni2"Punainen messinki2.125 "€734.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E697 Nännipunainen messinki 1-1 / 2 tuumaa Npt - 25 kpl: n pakkaus | AA2DUU 10E69740NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni2.5 "Punainen messinki1.875 "€664.86
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1VGG3 Nippa Punainen Messinki 1/8 x Sulje Kierre | AB3UWK 1VGG340NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNännilähelläPunainen messinki-€3.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGG5 Nänni Punainen Messinki 1/8 x 1 1/2 Tuumaa Kierteinen | AB3UWM 1VGG540NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni1.5 "Punainen messinki-€4.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VGG7 Nänni Punainen Messinki 1/8 x 2 Tuuman Kierteinen AB3UWP 1VGG740NPTPutkenippa-20 - 400 astetta FNänni2"Punainen messinki-€4.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GRY5 Nipple Red Messinki 2 1/2 x 6 1/2 tuumaa