Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGH1 Economy Spring Snap L 3 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD7TQF

APPROVED VENDOR 4GGH1 Economy Spring Snap L 3 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7TQF Malli: 4GGH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEconomy-jousikiinnike, kääntyvä
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.375 "
Nopea avaaminen1 / 4 "
TyyppiEi kuormitusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2812
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sovelluksen rajoitukset (ei nostamiseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmä sisäpuolella Dia.Suorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusNopea avaaminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCW5 Economy Spring Snap L 2 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LLM 4FCW53 / 8 "NikkelipinnoitettuTeräs2.375 "1 / 4 "€4.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FCW7 Economy Spring Snap L 2 5/8 tuuman pakkaus 10 | AD7LLP 4FCW73 / 8 "NikkelipinnoitettuTeräs2.625 "5 / 16 "€6.54
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCW9 Economy Spring Snap L 3 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AD7LLR 4FCW91 / 2 "NikkelipinnoitettuTeräs3.5 "1 / 4 "€6.81
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FCX8 Economy Spring Snap L 2 3/4 tuumaa - 10 kpl | AD7LMA 4FCX81 / 4 "SinkittyTeräs2.75 "3 / 16 "€7.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGH5 Economy Spring Snap L 2 tuumaa - pakkaus 10 | AD7TQK 4GGH55 / 16 "NikkelipinnoitettuSinkkivalu2"3 / 16 "€10.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGH7 Economy Spring Snap L 2 1/2 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AD7TQL 4GGH73/4 "hihnan leveysMustaMuovi2.5 "1 / 4 "€5.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 4GGH8 Economy Spring Snap L 2 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AD7TQM 4GGH81 "hihnan leveysMustaMuovi2.5 "1 / 4 "€6.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGH1 Economy Spring Snap L 3 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€15.16 / yksikkö