Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FML8 Tyhjiömittarin testi 2-1/2 tuumaa | AD7NFY

APPROVED VENDOR 4FML8 tyhjiömittarin testi 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7NFY Malli: 4FML8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlipainemittari
tarkkuus+/- 3-2-3%
Kotelon väriHopea
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1 / 4 "NPT
Valitse koko2.5 "
Mittarin tyyppiTesti
Lens MaterialAkryyli
Käyttölämpötila alue-40 - 150 astetta F
alue30 - 0 "Hg Vac, -100 - 0 kPa
SormusmateriaaliPuristettu ruostumaton teräs
Pienin valmistuminen1 "Hg
Pistorasian materiaaliRuostumaton teräs
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistorasian materiaaliKotelon väriKotelon materiaaliPutkimateriaaliYhteyden sijaintiYhteyden kokoValitse kokoMittarin tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CFD8 -nestemittari, neste täytetty 1-1 / 2 tuumaa | AD6XJA 4CFD8Ruostumaton teräsHopeaRuostumaton teräsRuostumaton teräsLaske1 / 8 "NPT1.5 "Nestemäinen€38.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CFN6 2 Mt | AD6XJQ 4CFN6Ruostumaton teräsHopeaRuostumaton teräsRuostumaton terästakaisin1 / 4 "NPT2"Nestemäinen€52.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CFR2 -nestemittari, neste täytetty 2-1 / 2 | AD6XKF 4 CFR 2Ruostumaton teräsHopeaRuostumaton teräsRuostumaton terästakaisin1 / 4 "NPT2.5 "Nestemäinen€65.59
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4CFU7 Tyhjiömittarin neste täytetty 3-1/2 tuumaa | AD6XKW 4 CFU7Ruostumaton teräsHopeaRuostumaton teräsRuostumaton terästakaisin1 / 4 "NPT3.5 "Nestemäinen€86.95
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FLT5 -tyhjiömittarin testi 2 tuumaa | AD7MZN 4FLT5MessinkiMustaABS PlasticPronssiLaske1 / 4 "NPT2"Testi€16.38
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4FLV4-tyhjiömittaritesti 2-1/2 tuumaa | AD7NAG 4FLV4MessinkiMustaABS PlasticPronssiLaske1 / 4 "NPT2.5 "Testi€19.08
HYVÄKSYTTY VENDOR 4FLX3 -tyhjiömittarin testi 3-1 / 2 tuumaa | AD7NBA 4FLX3MessinkiMustaABS PlasticPronssiLaske1 / 4 "NPT3.5 "Testi€26.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FML8 tyhjiömittarin testi 2-1/2 tuumaa
€111.51 / yksikkö