Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4FHZ5 Lukitusmutteri Nylon Sisäosa 2 4 1/2 | AD7MKU

APPROVED VENDOR 4FHZ5 lukkomutteri nailonsisäosa 2 4 1/2

Varastossa
Tuote: AD7MKU Malli: 4FHZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko2-4-1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus2 13 / 32 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusmax C32
Koko2 - 4 1/2
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FHZ5 lukkomutteri nailonsisäosa 2 4 1/2
€47.24 / yksikkö