Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4FEZ2 Kaksiosainen 1-1 / 4 tuuman takalukko | AD7LWA

APPROVED VENDOR 4FEZ2 Escutcheon kaksiosainen 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LWA Malli: 4FEZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaakunakilpi
Väri / viimeistelyLuonnollinen väri
MateriaaliTeräs
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4FEZ3 Kaksiosainen 1-1 / 2 tuuman escutche AD7LWB 4FEZ31-1 / 2 "€4.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEZ2 Escutcheon kaksiosainen 1-1/4 tuumaa
€5.12 / yksikkö