Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4FEY8 Astianpesukoneen loppukappaleen luistin x 3/4 tuumaa | AD7LVX

APPROVED VENDOR 4FEY8 astianpesukoneen takakappaleen liuku x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7LVX Malli: 4FEY8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesukoneen loppukappale
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysSlip x 3/4 "piikkihaarukka
Pituus8"
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4FEY8 astianpesukoneen takakappaleen liuku x 3/4 tuumaa
€3.94 / yksikkö