Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 4ECV8 Staattinen ohjausranneke säädettävä | AD7FPT

APPROVED VENDOR 4ECV8 Static Control -rannehihna säädettävä

Varastossa
Tuote: AD7FPT Malli: 4ECV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen ohjausrannehihna
KokoSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ECV4 Staattinen ohjausrannehihna Suuri | AD7FPN 4ECV4Suuri€10.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ECV8 Static Control -rannehihna säädettävä
€11.81 / yksikkö