Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4ECU8 Antistaattinen kantahihna keltainen - 20 kpl pakkaus | AD7FPH

APPROVED VENDOR 4ECU8 Antistaattinen kantapäähihna keltainen - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7FPH Malli: 4ECU8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattinen kantapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4ECU7 Antistaattinen kantahihna Sininen | AD7FPG 4 ecua7€14.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4ECU8 Antistaattinen kantapäähihna keltainen - 20 kappaleen pakkaus
€206.85 / yksikkö