Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EB92 -vipu Kuormansidos kiinteä 5400 Lb | AD7FLZ

APPROVED VENDOR 4EB92 Vipukuormitussideaine Kiinteä 5400 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7FLZ Malli: 4EB92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVivun kansiosite
Kahvan tyyppikiinteä
Ota ylös4"
Työkuorman raja5400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku koukkuun Min./Max. (19-13 / 16 "- 23-11 / 16")
    • Kaupan koko G30 / G43 (3/8 ")
    • Kaupan koko G70 (5/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4EB92 Vipukuormitussideaine Kiinteä 5400 Lb.
€65.49 / yksikkö