Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV43 Vaijerikiinnike U-pultti 7/8 tuuman taottu teräs | AD7DYF

APPROVED VENDOR 4DV43 vaijeripidike U-pultti 7/8 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AD7DYF Malli: 4DV43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri vaijeri
Leikkeen tyyppiU-pultti
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTaottu teräs
Min. Leikkeiden määrä4
Min. Vääntömomentti225 jalkaa-lb.
Köysi käännä takaisin20 "
Vaijeri Dia.7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Leikkeiden määräMin. VääntömomenttiKöysi käännä takaisinVaijeri Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV33 Vaijerikiinnike U-pultti 1/8 tuuman taottu teräs | AD7DXV 4DV3324-1 / 2 ft.lb.3.25 "1 / 8 "€1.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV34 vaijerikiinnike 3/16 tuuman taottu teräs | AD7DXW 4DV3427-1 / 2 ft.lb.3.75 "3 / 16 "€2.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV35 Vaijerikiinnike U-pultti 1/4 tuuman taottu teräs | AD7DXX 4DV35215 jalkaa-lb.4.75 "1 / 4 "€2.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV36 vaijerikiinnike 5/16 tuuman taottu teräs | AD7DXY 4DV36230 jalkaa-lb.5.25 "5 / 16 "€4.04
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4DV37 vaijeripidike U-pultti 3/8in taottu teräs | AD7DXZ 4DV37245 jalkaa-lb.6.5 "3 / 8 "€6.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV38 vaijerikiinnike 7/16 tuuman taottu teräs | AD7DYA 4DV38265 jalkaa-lb.7"7 / 16 "€6.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 4DV39 Vaijerikiinnike U-pultti 1/2 tuuman taottu teräs | AD7DYB 4DV39365 jalkaa-lb.11.5 "1 / 2 "€6.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4DV43 vaijeripidike U-pultti 7/8 tuuman taottu teräs
€17.18 / yksikkö