Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CUG4 Mutterin pidike G Jousiteräs 10-32, 10PK | AD6ZNX

APPROVED VENDOR 4CUG4 mutterinpidin G jousiteräs 10-32, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6ZNX Malli: 4CUG4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinän pidike
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.285 "
Dia / kierteen koko# 10-32
Suorittaa loppuunsinkki
Paneelin paksuus0.069 - 0.079 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriG-tyyppinen jousimutteri
ShapeG
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CUG4 mutterinpidin G jousiteräs 10-32, 10PK
€12.56 /pakkaus