Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRV6 Suuri koukku 303 ruostumatonta terästä 1 25/32 tuumaa D | AD6ZDW

APPROVED VENDOR 4CRV6 suuri hyötykoukku 303 ruostumaton teräs 1 25/32 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AD6ZDW Malli: 4CRV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Syvyys1-25 / 32 "
Suorittaa loppuunPeili
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H1 / 4 "
Koukku silmä sisällä W1 / 4 "
Koukun korkeus2-27 / 32 "
Hook TypeHyödyllisyys
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Työkuorman raja22 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRV4 Suuri koukku 303 ruostumatonta terästä 4 21/32 tuumaa D | AD6ZDU 4CRV44-21 / 32 "26 paunaa.€151.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRV5 Suuri koukku 303 ruostumatonta terästä 4 23/32 tuumaa D | AD6ZDV 4CRV54-23 / 32 "48 lb€152.80
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRV7 Suuri koukku 303 ruostumatonta terästä 1 31/32 tuumaa D | AD6ZDX 4CRV71-31 / 32 "26 paunaa.€41.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRV8 Suuri koukku 303 ruostumatonta terästä 2-3 / 5 tuumaa D | AD6ZDY 4CRV82-3 / 5 "22 lb€64.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRV9 Suuri koukku 303 ruostumatonta terästä 3 5/32 tuumaa D | AD6ZDZ 4CRV93.156 "44 lb€64.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV6 suuri hyötykoukku 303 ruostumaton teräs 1 25/32 tuumaa D
€38.64 / yksikkö