Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU4 Koukku 304 Ruostumaton Teräs 1 17/64 D | AD6ZDJ

APPROVED VENDOR 4CRU4 Koukku 304 Ruostumaton teräs 1 17/64 D

Varastossa
Tuote: AD6ZDJ Malli: 4CRU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku
Syvyys1-17 / 64 "
Suorittaa loppuunPeili
TarvikkeetMukana
Koukku silmä sisällä H1 / 4 "
Koukku silmä sisällä W1 / 4 "
Koukun korkeus2-9 / 64 "
Hook TypeHyödyllisyys
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Työkuorman raja44 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.SyvyysSuorittaa loppuunLeveysTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU3 Koukku 304 Ruostumaton Teräs 1 1/32 D | AD6ZDH 4CRU3-1.031 "Peili-44 lb€24.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU5 Koukku 304 Ruostumaton Teräs 63/64 D | AD6ZDK 4CRU5-63 / 64 "Peili-44 lb€23.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU6 Koukku 304 Ruostumaton teräs 1 17/64 D | AD6ZDL 4CRU6-1-17 / 64 "Peili-44 lb€29.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRU7 Koukku 304 Ruostumaton teräs 1 D | AD6ZDM 4CRU7-1"Peili2 9 / 16 "44 lb€73.59
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4CRU8 Koukku 304 ruostumaton teräs 1 1/4 tuumaa D | AD6ZDN 4CRU8-1.25 "Peili3.156 "44 lb€87.16
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 4CRU9 Koukku 304 ruostumaton teräs 1 27/32 tuumaa D | AD6ZDP 4CRU91.1 "1-27 / 32 "Peili-22 lb€29.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRV1 Koukku 304 Ruostumaton Teräs 2 9/16 Tuumaa D | AD6ZDQ 4CRV11.37 "2-9 / 16 "Peili-26 paunaa.€31.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRU4 Koukku 304 Ruostumaton teräs 1 17/64 D
€28.90 / yksikkö