Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRN9 -nopeussäätimen kannen tuki ylöspäin AD6ZCB

APPROVED VENDOR 4CRN9 Speed ​​Control Kannen tuki ylöspäin

Varastossa
Tuote: AD6ZCB Malli: 4CRN9
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
€32.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudensäätimen kannen tuki
VäriMusta
Suorittaa loppuunNikkeli
KäsiEi-kätevä
MateriaaliTeräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)3.323
Min. Avausleveys (tuumaa)9.173
Vääntömomentti35--60 tuumaa-paunaa.
TyyppiPehmeä alas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKäsiMateriaaliVääntömomenttiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRL8 -nopeussäätimen kannen tuki alaspäin AD6ZBQ 4CRL8-VasenSinkki punottu teräs19--60 tuumaa-paunaa.Säädettävä€32.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRL9 -nopeussäätimen kannen tuki alaspäin AD6ZBR 4CRL9-OikeaSinkki punottu teräs19--60 tuumaa-paunaa.Säädettävä€32.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRN1 -nopeussäätimen kannen tuki | AD6ZBT 4CRN1-VasenSinkki punottu teräs19--60 tuumaa-paunaa.Säädettävä€32.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRN2 -nopeussäätimen kannen tuki | AD6ZBU 4CRN2-OikeaSinkki punottu teräs19--60 tuumaa-paunaa.Säädettävä€32.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRN3 -nopeussäätimen kannen tuki ylöspäin AD6ZBV 4CRN3-VasenSinkki punottu teräs19--60 tuumaa-paunaa.Säädettävä€32.92
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRN4 -nopeussäätimen kannen tuki ylöspäin AD6ZBW 4CRN4-OikeaSinkki punottu teräs19--60 tuumaa-paunaa.Säädettävä€33.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRN7 -nopeussäätimen kannen tuki alaspäin AD6ZBZ 4CRN7MustaEi-käteväTeräs30--43 tuumaa-paunaa.Pehmeä alas€32.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRN9 Speed ​​Control Kannen tuki ylöspäin
€32.17 / yksikkö