Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRL5 Jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki | AD6ZBM

APPROVED VENDOR 4CRL5 Jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki

Varastossa
Tuote: AD6ZBM Malli: 4CRL5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki
Suorittaa loppuunSatiini
KäsiEi-kätevä
TarvikkeetEi sisälly
Kantavuus5.5 paunaa
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)2.204
Min. Avausleveys (tuumaa)16.000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKantavuusVääntömomenttiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4CRL3 Jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki | AD6ZBK 4CRL3Satiini5.5 paunaa--€61.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRL4 Jousikuormitettu itsestään avautuva kannen tuki | AD6ZBL 4CRL4Satiini6.8 paunaa--€79.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRP2 jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki AD6ZCD 4CRP2Kiiltävä-26 in. Lbs.Vasen puoli€36.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRP3 jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki | AD6ZCE 4CRP3Kiiltävä-26 in. Lbs.Oikea puoli€36.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRP4 jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki | AD6ZCF 4CRP4Kiiltävä-26 in. Lbs.Pehmeä jousijännitys€33.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRP5 Jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki | AD6ZCG 4CRP5Kiiltävä-34 in. Lbs.Vasen puoli€40.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 4CRP6 jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki | AD6ZCH 4CRP6Kiiltävä-34 in. Lbs.Oikea puoli€38.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRL5 Jousikuormitteinen itsestään avautuva kannen tuki
€80.35 / yksikkö