Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CDJ1 Roll Uhmw 0.080 tuuman paksuus 1 tuuma x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCC

APPROVED VENDOR 4CDJ1 Roll Uhmw 0.080 tuuman paksuus 1 tuuma x 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6XCC Malli: 4CDJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
TaustatyyppiEi tarttuvaa
VäriValkoinen
pidentäminen460%
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus50ft.
MateriaaliUHMW, erittäin korkea molekyylipaino
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus3300 PSI
Paksuus0.08 "
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CDJ3 Roll Uhmw 0.080 tuuman paksuus 4 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCD 4CDJ34"€372.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CDJ4 Roll Uhmw 0.080 tuuman paksuus 6 tuumaa x 50 jalkaa valkoinen | AD6XCE 4CDJ46"€614.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CDJ1 Roll Uhmw 0.080 tuuman paksuus 1 tuuma x 50 jalkaa valkoinen
€110.32 / yksikkö