Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4CAR1 Laippalukkomutteri Teräs 1/2-13, 25PK | AD6WRE

APPROVED VENDOR 4CAR1 Laippalukkomutteri Teräs 1/2-13, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6WRE Malli: 4CAR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka8
Korkeus9 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiLaippa nailonlisäosalla
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAR1 Laippalukkomutteri Teräs 1/2-13, 25PK
€32.75 /pakkaus