APPROVED VENDOR 49Y120 Receiving/shop Desk 300 Lb. 23-1/5 Inch | AD6RLN

APPROVED VENDOR 49Y120 Vastaanotto/myymälä Työpöytä 300 Lb. 23-1/5 tuumaa

Tuote: AD6RLN Malli: 49Y120

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanotto / myymälä
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Oven kaapin korkeus28-3 / 5 "
Oven kaapin leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata21
Kantavuus300 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä1
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus49 "
Kokonaispituus23 1 / 5 "
kokonaisleveys26 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.98
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49Y120 Vastaanotto/myymälä Työpöytä 300 Lb. 23-1/5 tuumaa