HYVÄKSYTTY Myyjä 49P401 Polkupyörän säilytys 91 tuumaa x 100-3 / 8 tuumaa x 96 tuumaa | AD6RFW

APPROVED VENDOR 49P401 polkupyöräsäilytys 91inh x 100-3/8inw x 96ind

Tuote: AD6RFW Malli: 49P401
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,532.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolkupyörän varastointi
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Koko345 Cu.Ft.
VäriBeige
rakentaminenGalvanisoitu teräs
Syvyys96 "
Korkeus90 "
Sisäsyvyys68.5 "
Sisäkorkeus87 "
Sisäleveys100.375 "
Kantavuus45 lb
MateriaaliSinkitty putki virtalähteellä, PC-paneelit ja PVC-katot
Kokonaissyvyys96 "
Kokonaiskorkeus91 "
kokonaisleveys100.375 "
TyyppiRinnekatto
Leveys102 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 181.35
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi9406008030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 49P401 polkupyöräsäilytys 91inh x 100-3/8inw x 96ind
€1,532.96 / yksikkö