APPROVED VENDOR 48J063 General Purpose Dolly 30 x 18 Hardwood | AD6QUT

APPROVED VENDOR 48J063 Yleiskäyttöinen Dolly 30 x 18 kovapuu

Varastossa
Tuote: AD6QUT Malli: 48J063

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriLuonnollinen
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus5.125 "
Platform Pituus30 "
Alustan materiaalijalopuu
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.76
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan materiaaliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliAlustan tyyliAlustan leveysPyörän leveysVäriKantavuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 10Z905 Yleiskäyttöinen Dolly 220 Lb. | AA2RYT 10Z905Muovi3"Polyolefiini / polyuretaaniKiinteä, huuhtele16 "1"sininen220 lb€70.02
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Z906 Yleiskäyttöinen Dolly 500 Lb. | AA2RYU 10Z906polypropeeni4"TPRKiinteä, huuhtele19 "1.25 "sininen500 lb€222.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 10Z907 Yleiskäyttöinen Dolly 500 Lb. | AA2RYV 10Z907polypropeeni5"TPRKiinteä, huuhtele23 "1.25 "sininen500 lb€299.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10Z908 Yleiskäyttöinen Dolly 1000 Lb. | AA2RYW 10Z908Muovi4"Polyolefiini / polyuretaaniAvoin, korotettu loppu18 "1.25 "sininen1000 lb€132.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 10Z909 Yleiskäyttöinen Dolly 1000 Lb. | AA2RYX 10Z909Muovi4"Polyolefiini / polyuretaaniAvaa, huuhtele18 "1.25 "sininen1000 lb€124.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 10Z910 Yleiskäyttöinen Dolly 300 Lb. | AA2RYY 10Z910Muovi3"Polyolefiini / polyuretaaniKiinteä, huuhtele16 "1"Musta300 lb€115.91
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24WF52 Yleiskäyttöinen Dolly 500 Lb. | AB7ZVY 24WF52Teräs4"polyolefiiniKiinteä, huulilla ylöspäin24 "1.25 "Harmaa500 lb€204.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 48J063 Yleiskäyttöinen Dolly 30 x 18 kovapuu
€65.87 / yksikkö