HYVÄKSYTTY MYYJÄ 44885 Kierretanko ruostumaton teräs 3/4-16 x 6 jalkaa | AA2JQP 10L857

APPROVED VENDOR 44885 kierretanko ruostumaton teräs 3/4-16 x 6 jalkaa

Tuote: AA2JQP Malli: 44885Ristiviite: 10L857
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€226.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus70,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0185
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 44885 kierretanko ruostumaton teräs 3/4-16 x 6 jalkaa
€226.62 / yksikkö