Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 434ARL36 Automaattinen oven alaosa 27/32 x 36 tuumaa | AC3XRP 2XHY4

APPROVED VENDOR 434ARL36 Automaattinen oven pohja 27/32 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3XRP Malli: 434ARL36Ristiviite: 2XHY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen oven pohja
VäriHopea
Suorittaa loppuunMylly
Laipan korkeus1-3 / 16 "
LaippamateriaaliAlumiini
Laipan paksuus27 / 32 "
TarvikkeetMukana
KoteloAlumiini
Lisää väriMusta
Lisää materiaaliNeopreeni
Lisää koko3 / 4 "
Pituus36 "
SuorituskykyTäysi Mortise
Projektio3 / 4 "
Leveys27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudotuspalkin materiaali (neopreeni)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 434ARL36 Automaattinen oven pohja 27/32 x 36 tuumaa
€133.35 / yksikkö