Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 410405U.1 Niitti tasainen 1/8 Halkaisija 5/16 tuumaa pituus, 580PK | AE9NBL 6KY29

APPROVED VENDOR 410405U.1 niitti litteä 1/8 halkaisija 5/16 tuumaa pituus, 580PK

Varastossa
Tuote: AE9NBL Malli: 410405U.1Ristiviite: 6KY29
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
€24.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.042 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus5 / 16 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 410405U.1 niitti litteä 1/8 halkaisija 5/16 tuumaa pituus, 580PK
€24.57 /pakkaus