Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 410404-0 Niitti tasainen 1/8 Halkaisija 1/4 tuumaa pituus, 665PK | AE9NBJ 6KY27

APPROVED VENDOR 410404-0 Niitti litteä 1/8 halkaisija 1/4 tuumaa pituus, 665PK

Varastossa
Tuote: AE9NBJ Malli: 410404-0Ristiviite: 6KY27

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€20.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä niitti
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.042 "
Head TypeTasainen
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus1 / 4 "
NiittimateriaaliLievä teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 410404-0 Niitti litteä 1/8 halkaisija 1/4 tuumaa pituus, 665PK
€20.28 /pakkaus