Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4070 Peukalomutteri 4-40, 5PK | AB2YKX 1PU25

APPROVED VENDOR 4070 Peukalomutteri 4-40, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2YKX Malli: 4070Ristiviite: 1PU25

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€56.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.1 / 4 "
Pohjan korkeus1 / 4 "
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 4-40
Suorittaa loppuunpassivoitu
Luokka18-8
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus1 / 8 "
Korkeus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 / 4 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4070 Peukalomutteri 4-40, 5PK
€56.23 /pakkaus