HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3ZHC8 U-pultti 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK | AD3HHC

APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK

Varastossa
Tuote: AD3HHC Malli: 3ZHC8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€103.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko8"
Sisäpituus10.375 "
Sisäleveys8.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.92
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3ZHC8 U-Bolt 1/2-13X8 3/4X10 3/8, 10PK
€103.70 /pakkaus