HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XMV9 Bulkhead Fitting 3/8 tuumaa 0.375 putki | AD3BHF

APPROVED VENDOR 3XMV9 Bulkhead Fitting 3/8 tuuman 0.375 putki

Tuote: AD3BHF Malli: 3XMV9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipion sovitus
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1207R Laipiokiinnitys | AD3BHH 3XMW4 1207R€6.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XMV9 Bulkhead Fitting 3/8 tuuman 0.375 putki