HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XKN1 Renkaan vanteen murskain | AD3BEE

APPROVED VENDOR 3XKN1 renkaan vanteen murskain

Tuote: AD3BEE Malli: 3XKN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasranneke
Palojen lukumäärä1
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.28
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XKN1 renkaan vanteen murskain