Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3XDY1 Eristetty puristus 1/16 Awg Manuaalinen | AD3ACC

APPROVED VENDOR 3XDY1 Eristetty puristus 1/16 Awg Manuaalinen

Varastossa
Tuote: AD3ACC Malli: 3XDY1Ristiviite: 10J894

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Crimper
Säädettävämanuaalinen
Koko1/16 AWG
CutsEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3XDY1 Eristetty puristus 1/16 Awg Manuaalinen
€286.05 / yksikkö