Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3WCP3 -annostelija, jossa hana 2.5 g HDPE Luonnollinen | AD2XXZ

APPROVED VENDOR 3WCP3-annostelija hanalla 2.5g Hdpe Natural

Varastossa
Tuote: AD2XXZ Malli: 3WCP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
Koko2.5 gal.
VäriLuonnollinen
Korkeus9.25 "
MateriaaliHDPE
TyyppiAnnostelija hanalla
Leveys6.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3WCP3-annostelija hanalla 2.5g Hdpe Natural
€37.05 / yksikkö