Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3VUN4 Catch U-muotoinen pallokuppi | AD2XEW

APPROVED VENDOR 3VUN4 Catch U:n muotoinen pallokuppi

Varastossa
Tuote: AD2XEW Malli: 3VUN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaini
Pituus7 7 / 8 "
MateriaaliKumi
TyyppiU-muotoinen pallokuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3VUN6 Catch U-muotoinen pallokuppi AD2XEY 3VUN64 7 / 8 "€5.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUN4 Catch U:n muotoinen pallokuppi
€9.80 / yksikkö