Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3VUJ3 Kiinnitysrengas asennustelineellä | AD2XER

APPROVED VENDOR 3VUJ3 Kiinnitysrengas asennuskiinnikkeellä

Varastossa
Tuote: AD2XER Malli: 3VUJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengas
Kapasiteetti GVW46,760 lb
MateriaaliTaottu teräs
Rengas Dia.1"
Koko1"
Tyyppi (luokka)Kaareva, Asennustelineellä
Työkuorman raja15,586 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.06
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326190010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VUJ3 Kiinnitysrengas asennuskiinnikkeellä
€30.95 / yksikkö