APPROVED VENDOR 3VRY6 Vernier Cable Head | AD2WZU

APPROVED VENDOR 3VRY6 Vernier kaapelipää

Varastossa
Tuote: AD2WZU Malli: 3VRY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernier Säädettävä lukitus Ohjauskaapelin vaihtopää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VRY6 Vernier kaapelipää
€67.99 / yksikkö