Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3VRY5 -akseliliitäntäsarja | AD2WZT

APPROVED VENDOR 3VRY5 voimanoton liitäntäsarja

Varastossa
Tuote: AD2WZT Malli: 3VRY5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTO-liitäntäsarja
Suorittaa loppuunValuteräs
Korkeus4"
Pituus24 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8708998160
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3VRY5 voimanoton liitäntäsarja
€27.94 / yksikkö