HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UVT2 annosteluteline 15-1/2 tuumaa L x 26 tuumaa K | AD2VKN

APPROVED VENDOR 3UVT2-annosteluteline 15-1/2 tuumaa L x 26 tuumaa K

Varastossa
Tuote: AD2VKN Malli: 3UVT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnnosteluteline
VäriHarmaa
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunTasainen
Korkeus26 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliMuovi
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)51.44
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UVT2-annosteluteline 15-1/2 tuumaa L x 26 tuumaa K
€84.05 / yksikkö