Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2KVF1 Tube Pipe Drain Brush Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus | AC2KEY

TOUGH GUY 2KVF1 Putken tyhjennysharja Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC2KEY Malli: 2KVF1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki-, putki- ja tyhjennysharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harja Dia.5"
Harjan pituus4.5 "
kahvan pituus3.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiRuostumaton teräs
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Hinta
TOUGH GUY 2KVE4 Tube Pipe Drain Brush Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus | AC2KER 2KVE41"€69.60
TOUGH GUY 2KVE5 Tube Pipe Drain Brush Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus | AC2KET 2KVE51.5 "€64.77
TOUGH GUY 2KVE6 Tube Pipe Drain Brush Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus | AC2KEU 2KVE62"€70.68
TOUGH GUY 2KVE7 Putkiputken tyhjennysharja Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus | AC2KEV 2KVE72.5 "€65.94
TOUGH GUY 2KVE8 Tube Pipe Drain Brush Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus | AC2KEW 2KVE83"€76.24
TOUGH GUY 2KVE9 Tube Pipe Drain Brush Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus | AC2KEX 2KVE94"€66.89
TOUGH GUY 2KVF2 Tube Pipe Drain Brush Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus | AC2KEZ 2KVF26"€83.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2KVF1 Putken tyhjennysharja Pes Valkoinen 7 tuuman kokonaispituus
€68.43 / yksikkö