Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3UUK3 Narrow Mouth Bottle 1000 Ml - Pack Of 12 | AD2VHR

APPROVED VENDOR 3UUK3 kapeasuinen pullo 1000 ml - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VHR Malli: 3UUK3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Koko1,000mL
luokka3000
SulkemisväriLuonnollinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija91mm
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus213mm
suuKapea
Ruuvin suljinkoko38mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoluokkaSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRK8 Round Preclean -pullo 125ml - Pakkaus 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea20 - 410 mm€89.88
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRL2 Round Preclean Pullo 250ml - Pakkaus 24 | AD2RUC 3TRL2250mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea24 - 410 mm€112.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRL5 Round Preclean -pullo 500ml - pakkaus 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea28 - 410 mm€61.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRL8 Round Preclean Pullo 1000ml - Pakkaus 12 | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea28 - 410 mm€70.09
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRV9 Kapea Mouth Preclean -pullo 125ml 48 kpl AD2RVC 3TRV9125mL2000Luonnollinen51mm99mmKapea24mm€251.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 333004 Pullo kapea suu Preclean 3000 Hdpe 125 pakkaus 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Luonnollinen51mm99mmKapea-€306.43
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRW4 -suupullopullo 125ml, pakkaus 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Luonnollinen51mm97mmLeveä38mm€266.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UUK3 kapeasuinen pullo 1000 ml - 12 kpl pakkaus
€130.53 / yksikkö