Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDJ3 Kertakäyttöiset dekantterilasit 100ml - Pakkaus 100 | AD2UEJ

APPROVED VENDOR 3UDJ3 kertakäyttöiset dekantterilasit 100 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UEJ Malli: 3UDJ3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKertakäyttöinen dekantterilasi
Koko100mL
VäriLäpikuultava
Valmistumisen alaosastot5 ml ja 1/2 oz.
Materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Valetut valmistuneet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisen alaosastotHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDH9 Kertakäyttöiset dekantterilasit 50ml - 100 kpl pakkaus | AD2UEG 3UDH950mL5 ml ja 1/4 oz.€50.95
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDJ6 Kertakäyttöiset dekantterilasit 250ml - Pakkaus 50 | AD2UEL 3UDJ6250mL10 ml ja 1 oz.€53.94
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDJ9 Kertakäyttöiset dekantterilasit 400ml - 50 kpl: n pakkaus | AD2UEN 3UDJ9400mL25 ml ja 1 oz.€69.25
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDK3 Kertakäyttöiset dekantterilasit 600ml - Pakkaus 25 | AD2UEQ 3 USD3600mL25 ml ja 1 oz.€45.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDJ3 kertakäyttöiset dekantterilasit 100 ml - 100 kpl pakkaus
€65.01 / yksikkö