Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDD6 Wide Mouth Packer -pullo 125ml - Pakkaus 24 | AD2UDF

APPROVED VENDOR 3UDD6 Wide Mouth Packer Bottle 125 ml - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UDF Malli: 3UDD6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€226.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsipuhdistettu pullo
PerusmateriaaliLasi
Rungon materiaaliLasityyppi III
Koko125 ml / 4 oz.
luokka3000
SulkemisväriValkoinen / Sininen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija2.125 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus3.75 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko38 - 400 mm
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.321
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoluokkaSulkemisväriHalkaisijaKorkeussuuRuuvin suljinkokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRR5 Bostonin pyöreä pullo 125 ml - pakkaus 24 | AD2RUN 3TRR5Bostonin kierros125mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea22 - 400 mm€132.79
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRR8 Bostonin pyöreä pullo 1000ml - pakkaus 12 | AD2RUP 3TRR8Bostonin kierros1,000mL2000Valkoinen / Sininen--Kapea33 - 400 mm€99.24
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRT2 Bostonin pyöreä pullo 125ml - pakkaus 24 | AD2RUR 3TRT2Bostonin kierros125mL2000Keltainen--Kapea22 - 400 mm€132.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRT8 Bostonin pyöreä pullo 500ml - pakkaus 12 | AD2RUU 3TRT8Bostonin kierros500mL2000Keltainen--Kapea28 - 400 mm€88.86
HYVÄKSYTTY VENDOR 3TRU4 Bostonin pyöreä pullo 1000ml - pakkaus 12 | AD2RUW 3TRU4Bostonin kierros1,000mL2000Keltainen--Kapea33 - 400 mm€107.00
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDD3 Wide Mouth Packer -pullo 125ml - Pakkaus 24 | AD2UDD 3UDD3Pyöreä125 ml / 4 oz.2000Valkoinen / Sininen2.125 "3.75 "Leveä38 - 400 mm€140.18
HYVÄKSYTTY VENDOR 3UDD9 Wide Mouth Packer -pullo 250ml - Pakkaus 24 | AD2UDH 3UDD9Pyöreä250 ml / 8 oz.2000Valkoinen / Sininen2.625 "4.625 "Leveä45 - 400 mm€157.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UDD6 Wide Mouth Packer Bottle 125 ml - 24 kappaleen pakkaus
€226.58 / yksikkö