Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UCV9 Lasipullo Septalla 40 ml - Pakkaus 72 | AD2UAJ

APPROVED VENDOR 3UCV9 lasipullo, jossa Septa 40 ml - 72 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UAJ Malli: 3UCV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi-injektiopullo septalla
Koko40 ml / 1.4 oz.
luokka3000
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriPoista valinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3895
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7010900520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3UCV6 Lasipullo Septa 40ml - Pakkaus 72 | AD2UAG 3UCV62000€168.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3UCV9 lasipullo, jossa Septa 40 ml - 72 kappaleen pakkaus
€196.15 / yksikkö