Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3MMC1 -lisävarustepaketti käytettäväksi 3xnf4 | AD2BQX

APPROVED VENDOR 3MMC1 lisävarustesarja käytettäväksi 3xnf4:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD2BQX Malli: 3MMC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvoon asennettu ilmakompressorin lisävarustesarja
Tyyppisähköinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MMC1 lisävarustesarja käytettäväksi 3xnf4:n kanssa
€158.03 / yksikkö