HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MKY3 Buchner-suppilo 110 Mm AD2BMV

APPROVED VENDOR 3MKY3 Buchner-suppilo 110 mm

Varastossa
Tuote: AD2BMV Malli: 3MKY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuchner-suppilo
VäriValkoinen
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kanavan yläosan tunnus110mm
Varren pituus84mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavissa oleva, kevyt, 2-osainen suppilo; Yläosa napsahtaa alaosaan muodostaen tyhjiötiivisteen, joka ei vaadi voitelua; Yläosan pohjassa on rei'itetty suodatinlevy

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MKY3 Buchner-suppilo 110 mm
€17.06 / yksikkö