Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MKX9 Buchner-suppilo 90 mm | AD2BMU

APPROVED VENDOR 3MKX9 Buchner-suppilo 90 mm

Varastossa
Tuote: AD2BMU Malli: 3MKX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuchner-suppilo
VäriValkoinen
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kanavan yläosan tunnus90mm
Varren pituus70mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Autoklaavissa oleva, kevyt, 2-osainen suppilo; Yläosa napsahtaa alaosaan muodostaen tyhjiötiivisteen, joka ei vaadi voitelua; Yläosan pohjassa on rei'itetty suodatinlevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MKX6 Buchner-suppilo 70 Mm AD2BMT 3MKX660mm€11.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MKX9 Buchner-suppilo 90 mm
€14.29 / yksikkö