HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3MHD8 Tukijalka 18 x 18 | AD2BGZ

APPROVED VENDOR 3MHD8 tukijalka 18 x 18

Varastossa
Tuote: AD2BGZ Malli: 3MHD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukijalka
Kahvan tyyppiValettu sisään
Pituus18 "
MateriaaliKumi
Tyynyn paksuus2"
Tyyppi18 "x 18" x 2 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.99
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MHD8 tukijalka 18 x 18
€162.70 / yksikkö