Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3MC04 Kaapelien turvallisuus 1/4 tuumaa | AD2BAN

APPROVED VENDOR 3MC04 kaapelin turvallisuus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2BAN Malli: 3MC04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaapeli
Kaapelin halkaisija1 / 4 "
Letku sisäpuolella Dia.1-1 / 2 - 3 "
Pituus38 "
Max. Työpaine200 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3MC07 Kaapelien turvallisuus 1/4 tuumaa | AD2BAR 3MC07€38.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC04 kaapelin turvallisuus 1/4 tuumaa
€38.73 / yksikkö