Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LZ98 Nippaletku 3 tuumaa | AD2APP

APPROVED VENDOR 3LZ98 nippaletku 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2APP Malli: 3LZ98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmänippi
Barb koko3
KiinnitystyyppiTuplapultti tai -nauha
AsennustyyliSuoraan
Kuusipään koko (tuumaa)3"
Letkutunnus3"
MateriaaliPinnoitettu teräs
Max. Paine100 psi
Kierteen koko3"
Kiertyyppi(M) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ89 Nippaletku 3 sisään AD2APF 3LZ89316 Ruostumaton teräs€124.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ98 nippaletku 3 tuumaa
€22.72 / yksikkö