Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ27 -kiinnitysletku 1/2 tuuman koko | AD2AMD

APPROVED VENDOR 3LZ27 puristinletku 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD2AMD Malli: 3LZ27
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
€9.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun päätypuristin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)15/16
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)13/16
Vääntömomentti6 jalka-puntaa
Tyyppi2-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ07 -kiinnitysletku 1/2 tuuman koko | AD2ALN 3LZ0712 jalka-puntaa€9.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ08 -kiinnitysletku 1/2 tuuman koko | AD2ALP 3LZ0812 jalka-puntaa€10.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ27 puristinletku 1/2 tuuman koko
€9.32 / yksikkö