Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LYK9 Pylväsasennettava sademittari/lämpömittari | AD2AKD

APPROVED VENDOR 3LYK9 Pylväsasennettava sademittari/lämpömittari

Varastossa
Tuote: AD2AKD Malli: 3LYK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSademittari / lämpömittari
asteikko0.05 ja 10 mm
AsennusKirje
Kokonaiskorkeus42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.74
Laivan korkeus (cm)43.82
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LYK9 Pylväsasennettava sademittari/lämpömittari
€33.97 / yksikkö