Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX58 Clamp Kaksoispultti | AD2ACY

APPROVED VENDOR 3LX58 puristin kaksoispultti

Varastossa
Tuote: AD2ACY Malli: 3LX58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)3-13/16
Min. Letku ulkopuolella Dia. (Sisään.)3-1/2
Vääntömomentti40 jalka-puntaa
TyyppiTupla-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX58 puristin kaksoispultti
€20.84 / yksikkö